• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Engangshandsker, sæt, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094792 9
Sæt pris 50 stykker (DKK 2,55 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.758 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Sæt pris 50 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 50 stk.
Emballage Pap
Kemikaliebestandighed JKLNPST
Indhold, stk. 50 stk.
Type Type A
Tykkelse 0,26 mm
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse engangsbrug
Enhed stk.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standard EN 374:2016
Basismateriale nitril
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; latexfri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 300 mm
Vægt, samlet 15,8 g
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094792 9
EAN/GTIN 4045197974907
Producentnummer 094792 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med struktureret indvendig håndflade. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 50 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt.
  • Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast.
  • Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned.
  • Vælg den passende handskestørrelse.
  • Bortskaf handskerne efter engangsbrug.
  • Til præcisionsarbejde i oliekontaminerede og våde arbejdsomgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod termiske farer, elektriske farer og snitfarer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.