{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 72 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (ALMNST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | neoprén | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
AQL | 1,5 | |
Dĺžka | 360 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Farba | modrá | |
Použitie | viacrazové | |
Materiál výplne | bavlnený úplet | |
Hrúbka steny | 0,9 mm | |
bez silikónov | áno | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 120-240 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 60-120 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094772 9 | |
EAN/GTIN | 3245423824292 | |
Číslo výrobcu | 382 9 |