Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par UltraNeo 382 9

Št. art.: 094772 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    20,70 € / par
  • od 12 par
    17,25 € / par
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (ACKL)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 72
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (ACKL)
Odpornost proti kemikalijam ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopren
Nosilni material Bombaž
AQL 1,5
Dolžina 360 mm
Debelina 0,9 mm
Barva modra
Uporaba za večkratno uporabo
Material podloge Bombažna pletenina
Debelina stene 0,9 mm
brez silikona da
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 240-480 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 120-240 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 60-120 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Neopren
Različica prevleke Popolna prevleka
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094772 9
EAN/GTIN 3245423824292
Številka proizvajalca 382 9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
UltraNeo 382. Bombažne pletene delovne rokavice z neoprensko prevleko. Največje udobje pri nošenju in dobra termična izolacija pri odlični odpornosti proti kemikalijam. Nedrseč profil za boljši oprijem.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.