Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNeo 382 9

Artikelnummer: 094772 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 20,70 / paar
  • van 12 paar
    € 17,25 / paar
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ALMNST)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 72
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 9
EN 374 Type A (ALMNST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiaal Neopreen
Dragermateriaal Katoen
AQL 1,5
Lengte 360 mm
Dikte 0,9 mm
Kleur blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Gebreide katoen
Wanddikte 0,9 mm
siliconenvrij ja
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% 30-40 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 240-480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 120-240 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Neopreen
Coatingvariant Volledige coating
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094772 9
EAN/GTIN 3245423824292
Nummer fabrikant 382 9

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
UltraNeo 382. Gebreide katoenen handschoen met neopreenlaag. Zeer hoog draagcomfort en goede thermische isolatie bij een uitstekende resistentie tegen chemicaliën. Slipvast profiel voor meer grip.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.