{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 72 | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (ALMNST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren | |
Material de suport | Bumbac | |
AQL | 1,5 | |
Lungime | 360 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Culoarea | albastru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material căptuşeală | Bumbac tricotat | |
Grosimea pereţilor | 0,9 mm | |
Fără silicon | da | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 120-240 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 60-120 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Neopren | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094772 9 | |
EAN / GTIN | 3245423824292 | |
Număr producător | 382 9 |