Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNeo 382 9

Réf.: 094772 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  23.45 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  19.55 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ALMNST)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 72
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 9
EN 374 Type A (ALMNST)
Résistance aux produits chimiques ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Matière Néoprène
Matériau support Coton
AQL 1,5
Longueur 360 mm
Epaisseur 0,9 mm
Couleur Bleu
Utilisation réutilisable
Matériau doublure Tricot coton
Epaisseur de paroi 0,9 mm
Sans silicone oui
Temps de perméation pour l'acétone 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 120-240 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 60-120 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Néoprène
Variante de revêtement Revêtement complet
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094772 9
EAN / GTIN 3245423824292
Réf. fabricant 382 9

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
UltraNeo 382. Deux gants en un, pour une meilleure résistance. Le procédé unique de superposition des 2 matériaux permet d'optimiser les résistances chimiques et confère au gant une souplesse inégalée pour un gant supporté. Revêtement antidérapant pour une meilleure préhension des objets humides ; résistent à une chaleur de 100° Norme EN407 : X1XXXX.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript