Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex u-chem 3500 8

Št. art.: 094756 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    18,72 € / par
  • od 10 par
    15,60 € / par
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (ACJKLMNOPST)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 8
EN 374 Tip A (ACJKLMNOPST)
Odpornost proti kemikalijam ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Nitrilni kavčuk, kloropren
Nosilni material Nitrilni kavčuk, kloropren
Dolžina 320 mm
Debelina 0,4 mm
Barva oranžna
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 133 g
Standard/uredba EN 374
Kontaktna vročina do 100 °C
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094756 8
EAN/GTIN 4048612084892
Številka proizvajalca 6018808

Opis

Izvedba:

uvex u-chem 3500. S kombinacijo nitrilnega kavčuka in kloroprena nudijo te rokavice zelo dobro zaščito pred številnimi kemikalijami. Odlikuje jih dobra odpornost proti acetonu, čistilnim sredstvom, lepilom in topilom. Visoko udobje nošenja zaradi brezšivne bombažne podloge. Varna uporaba pri ravnanju z vročimi predmeti do 100 °C kontaktne toplote.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.