• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex u-chem 3500, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094756 8
Sleva
454,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    222,00 CZK 454,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    185,00 CZK 378,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada u-chem
Označení výrobce uvex u-chem 3500
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Odolnost vůči chemikáliím ACJKLMNOPST
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 3
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 2
D: sálavým teplem, EN 407 1
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 0,4 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény; Nitril
Materiál podšívka Bavlna
EN 407 Code 3121XX
EN 388 Code 3121X
Barva Oranžová
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 8
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Kategorie ochrany III
Celková délka 320 mm
Hmotnost celkem 133 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094756 8
EAN / GTIN 4048612084892
Číslo výrobce 6018808
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex u-chem 3500. Díky kombinaci z nitrilového kaučuku a chloroprenu tyto rukavice nabízí velmi dobrou ochranu před velkým počtem chemikálií. Jsou velmi dobře odolné proti acetonu, čisticím prostředkům, lepidlům a rozpouštědlům. Vysoký komfort nošení díky bezešvé bavlněné vložce. Bezpečná manipulace s teplými předměty do kontaktního tepla 100°C.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.