• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes de protección química uvex u-chem 3500, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094756 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    18,16 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 par(es)
    15,13 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (ACJKLMNOPST)
  • Norma/decreto: EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 8
EN 374 Tipo A (ACJKLMNOPST)
Resistencia a sustancias químicas ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Caucho nitrilo, cloropreno
Material de base Caucho nitrilo, cloropreno
Longitud 320 mm
Espesor 0,4 mm
Color naranja
Aplicación reutilizable
Peso 133 g
Norma/decreto EN 374
Calor por contacto hasta 100 °C
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 094756 8
EAN / GTIN 4048612084892
Número del fabricante 6018808
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex u-chem 3500. Gracias a la combinación de caucho nitrilo y cloropreno, este guante ofrece una excelente protección frente a una multitud de sustancias químicas. Tiene una resistencia muy buena frente a la acetona, productos de limpieza, adhesivos y disolventes. Gran comodidad de uso gracias a su forro de algodón sin costuras. Manejo seguro de objetos cálidos hasta 100 °C de calor por contacto.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.