Súprava jednorazových rukavíc Tegera® 849 7

Č. pol.: 094735 7
Nastavte cenu 50 ks (0,51 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ B (JKOPTL)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • Norma/vyhláška: EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ B (JKOPTL)
Odolnosť voči chemikáliám JKOPTL
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Hrúbka 0,19 mm
Dĺžka 290 mm
Obsah 50
Farba čierna
Rozsah použitia Allround
Veľkosť rukavíc 7
Norma/vyhláška EN 374
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094735 7
EAN/GTIN 7392626057067
Číslo výrobcu 849/7

Popis

Prevedenie:

Tegera® 849. Extra dlhá, bez latexu, pre presnú prácu. AQL 1,5 (EN 374-2).
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka