• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár rukavíc 6705, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094530 7
Zľava
11,00 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 31. 5. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    3,00 € 11,00 € / 1 pár
  • Od 10 pár
    2,50 € 9,17 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Obsah pár 1 Pár
Trieda ochrany pred rezom, EN 388 C
Verzia, EN 388 EN388:2016
Odolnosť proti oderu 4
Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test) 4
Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Odolnosť proti prepichnutiu 2
Odolnosť proti prerezaniu (TDM) C
Ochrana pred nárazmi neurčené
A: Horľavosť, EN 407 X
B: Kontaktné teplo, EN 407 1
C: Konvekčné teplo, EN 407 X
D: Sálavé teplo, EN 407 X
E: malé striekance taveniny, EN 407 X
F: veľké striekance taveniny, EN 407 X
Materiál povrchovej úpravy, vnútorná plocha dlaní Polyuretán (PU)
Kód EN 407 X1XXXX
Kód EN 388 4442C
Farba Šedá; Černá
Druh produktu rukavice
Rozsah použitia Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Veľkosť rukavíc 7
Lícovanie priliehavé
Rozsah použitia allround
Opätovné použitie viacrazové
Jednotka Pár
Technológia pletenia (jemnosť) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Podkladový materiál Taeki
Povrchová úprava vnútorná plocha dlaní
Podšité nie
Vlastnosti priedušné
Kategória ochrany II
Celková hmotnosť 31,8 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094530 7
EAN/GTIN 4059904096592
Číslo výrobcu 6705 GR.M, BUND ROT
Výrobca/zodpovedná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Prevedenie:

6705. PU povrchová vrstva pre vysokú priedušnosť a voľnosť pohybu pre práce vo vlhkom prostredí, ale nie v prostredí s olejom.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.