• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas 6705, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094530 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    11,00 € / 1 par
  • a partir de 10 par
    9,17 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Conteúdo em par 1 Par
Classe de proteção contra o corte, C
Versão, EN388:2016
Resistência à abrasão 4
Resistência ao corte (Teste de Coupe) 4
Resistência ao rasgo 4
Resistência à perfuração 2
Resistência ao corte (TDM) C
Proteção contra impactos por determinar
A: Comportamento de combustão, X
B: Calor de contacto, 1
C: Calor proveniente de convecção, X
D: Calor radiante, X
E: pequenos salpicos de metal fundido, X
F: grandes salpicos de metal fundido, X
Material do revestimento, Poliuretano (PU)
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4442C
Cor gris; negro
Tipo de produto luvas
Área de aplicação Protección contra el calor; Protección contra cortes
Tamanho das luvas 7
Forma de ajuste ajuste justo
Âmbito multiusos
Reutilização reutilizável
Unidade Par
Tecnologia de malha (finura) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de suporte Taeki
Revestimento palma da mão interior
Com forro não
Propriedades respirável
Categoria de proteção II
Peso total 31,8 g

Identificação e classificação

Número do artigo 094530 7
EAN/GTIN 4059904096592
Número do fabricante 6705 GR.M, BUND ROT
Fabricante/responsável AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

6705. Revestimento em PU para elevada respirabilidade e liberdade de movimentos para trabalhos em ambientes húmidos mas não oleosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.