• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica 6705, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094530 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • bez silikona: da
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 13G
Udobnost dobro
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Taeki
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna / siva
Standard EN 407
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 7
Težina 31,8 g
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od rezova 5
EN 388 otpornost na trganje 4
EN 388 zaštita od uboda 2
Primjena višekratno
bez silikona da
Prozračnost dobro
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094530 7
EAN / GTIN 4059904096592
Broj proizvođača 6705 GR.M, BUND ROT
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6705. PU prevlaka za veliku prozračnost i slobodu kretanja za radove u vlažnom, ali ne i nauljenom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.