• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár 6705, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094530 7
Kedvezmény
11,34 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    3,78 € 11,34 € / 1 Pár
  • 10 Pár -től/tól
    3,15 € 9,45 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kötéstechnológia: 13G
  • Szabvány: EN 407
  • Szilikonmentes: igen
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kötéstechnológia 13G
Illeszkedés
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Taeki
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Festék fekete / szürke
Szabvány EN 407
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 7
Súly 31,8 g
EN 388 kopásállóság 4
EN 388 vágással szembeni ellenállás 5
EN 388 továbbszakadási ellenállás 4
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 2
Felhasználás többször használatos
Szilikonmentes igen
Szellőzés
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094530 7
EAN / GTIN 4059904096592
Gyártó száma 6705 GR.M, BUND ROT
Gyártó/felelős személy AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

6705. PU bevonat a jó szellőzés és mozgásszabadság érdekében nedves, de nem olajos környezetben végzett munkához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.