{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | ei | |
| Sisältö pari | 1 paar | |
| Viiltosuojaluokka, EN 388 | C | |
| Versio, EN 388 | EN388:2016 | |
| Hankauksenkesto | 4 | |
| Viillonkestävyys (viiltosuojatesti) | 4 | |
| Jatkorepäisylujuus | 4 | |
| Pistonkestävyys | 2 | |
| Viillonkestävyys (TDM) | C | |
| Suojaus iskuilta | ei määritetty | |
| A: Palamiskäyttäytyminen, EN 407 | X | |
| B: Kosketuslämpö, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektiolämpö, EN 407 | X | |
| D: säteilylämmöltä, EN 407 | X | |
| E: pienet sulamisroiskeet, EN 407 | X | |
| F: suuret sulamisroiskeet, EN 407 | X | |
| Pinnoitemateriaali, Kämmenpuoli | Polyuretaani (PU) | |
| EN 407 -koodi | X1XXXX | |
| EN 388 -koodi | 4442C | |
| Väri | harmaa; musta | |
| Tuotetyyppi | käsineet | |
| Käyttöalue | kuumuussuoja; viiltosuoja | |
| Käsineen koko | 7 | |
| Istuvuus | läsnä | |
| Käyttöalue | Kaikki | |
| Uudelleenkäyttö | Uudelleenkäytettävä | |
| Yksikkö | Pari | |
| Neuletiheys | 13G | |
| Standardi | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Alusta | Taeki | |
| Pinnoite | Kämmenpuoli | |
| Vuorillinen | ei | |
| Ominaisuudet | hengittävä | |
| Suojausluokka | II | |
| Kokonaispaino | 31,8 g |
| Tuotekoodi | 094530 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904096592 | |
| Valmistajan numero | 6705 GR.M, BUND ROT | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |