Pár rukavíc HyFlex® 11-816 10

Č. pol.: 094356 10
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4121A
Podkladový materiál Nylon Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 219 mm
Farba čierna / modrá
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 20,4 g
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom A
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094356 10
EAN/GTIN 10076490450028
Číslo výrobcu 11-816/10

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-816. Extrémne tenké a robustné rukavice vďaka technológii pletenia 18 gauge. Zvýšená trvanlivosť a odolnosť voči oderu vďaka penovému povlaku s technológiou FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Bez obsahu rozpúšťadiel a znečisťujúcich látok, certifikované podľa normy Oeko-Tex. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.