Pár rukavíc HyFlex® 11-423, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094471 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,50 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    10,42 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Norma: EN 407
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania 13G
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU/nitril
Materiál PU/nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá/limetková
Norma EN 407
Materiál povrchovej úpravy PU/nitril
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 30 g
Dĺžka 225 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 3
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 2
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana Odolné do 100 °C
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094471 7
EAN/GTIN 10076490053434
Číslo výrobcu 11-423/7
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-423. Nitrilová vrstva PU na vodnej báze. Neobsahuje silikón a DMF. Odolnosť voči teplu do 100 °C. Vhodné najmä na rezanie suchých alebo do oleja namočených dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.