Pár rukavíc Sahara® 100 7

Č. pol.: 094413 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,87 € / pár
  • Od 10 pár
    4,89 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
  • elektrostatická vlastnosť: 0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 13
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
elektrostatická vlastnosť 0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Označenie výrobcu Sahara 100
Lícovanie dobré
EN 388 3111X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 240 mm - 260 mm
Farba žltá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 81 g
Použitie viacrazové
Bez DMF áno
Pocit na dotyk primerané
Priľnavosť na mokrom povrchu velmi dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita primerané
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094413 7
EAN/GTIN 4008198710073
Číslo výrobcu SAHARA 100/7

Popis

Prevedenie:

Sahara® 100. Rukavica z bavlneného džerseja s pleteným spojom a 3/4 nitrilovou povrchovou vrstvou pre bezpečnú a pohodlnú ochranu pri prácach s dielmi v oleji a vlhkými dielmi. Oeko-Tex Standard 100 a podľa EÚ 1935/2004 vhodná pre manipuláciu s potravinami . Vhodná najmä pre prácu s mokrými dielmi alebo dielmi v oleji, zámočníkov, záhradníkov, stavebníkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.