Handschuh-Paar Sahara® 100, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094413 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,87 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    4,89 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
635 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Sahara
Herstellerbezeichnung Sahara 100
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,9 s
Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 3111X
Farbe gelb
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung 3/4 Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 240 mm
Gewicht gesamt 81 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094413 7
EAN / GTIN 4008198710073
Herstellernummer 010007141E
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Sahara® 100. Handschuh aus Baumwoll-Trikot mit Strickbund und 3/4-Nitrilbeschichtung für sicheren und bequemen Schutz bei Arbeiten mit öligen und nassen Teilen. Oeko-Tex Standard 100 und gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Besonders geeignet für Arbeiten mit nassen oder öligen Teilen, Schlosserarbeiten, Gartenarbeiten, Baugewerbe.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.