{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Contenuto | 1 | |
| Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
| Proprietà elettrostatiche | 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
| Denominazione originale prodotto | Sahara 100 | |
| Indossabilità | buona | |
| EN 388 | 3111X | |
| Materiale supporto | Cotone | |
| Rivestimento | Nitrile | |
| Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
| Colore | giallo | |
| Materiale rivestimento | Nitrile | |
| Misure guanti da lavoro | 7 | |
| Peso | 81 g | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Privi di DMF | sì | |
| Sensibilità tattile | moderata | |
| Presa da bagnati | Ottima | |
| Presa se sporchi d’olio | moderata | |
| Protezione contro il calore | non disponibile | |
| Traspirazione | moderata | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
| Codice articolo | 094413 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198710073 | |
| Codice del produttore | 010007141E | |
| Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |