Nitrilhandsker, par Sahara® 100, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094413 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    41,54 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    34,61 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Sahara
Producentbetegnelse Sahara 100
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Afladning af ladning i henhold til EN 61340-5-1 0,9 s
Materiale, belægning, 3/4 belægning Nitril
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 388-kode 3111X
Farve gul
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Basismateriale Bomuld
Belægning 3/4 belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; latexfri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 240 mm
Vægt, samlet 81 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094413 7
EAN/GTIN 4008198710073
Producentnummer 010007141E
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

Sahara® 100. Handske af bomuldstrikot med strikket bund og 3/4-nitrilbelægning til sikker og bekvem beskyttelse ved arbejde med olierede og våde dele. Oeko-Tex standard 100 og iht. EU 1935/2004 egnet til håndtering af levnedsmidler. Særligt velegnet til arbejde med våde eller olierede dele, blikkenslagerarbejde, havearbejde, byggebranchen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.