{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Sahara | |
| Oznaka proizvajalca | Sahara 100 | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 1 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Sprostitev naboja v skladu z EN 61340-5-1 | 0,9 s | |
| Material prevleke, 3/4-prevleka | Nitril | |
| EN 388 koda | 3111X | |
| Barva | rumena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | 3/4-prevleka | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez DMF; brez lateksa; certificirano za stik z živili; oprijem v mokrem; oprijem v olju | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina L | 240 mm | |
| Skupna masa | 81 g | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094413 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198710073 | |
| Številka proizvajalca | 010007141E | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |