Paire de gants Sahara® 100, Taille des gants: 7

Réf.: 094413 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    5,87 € / 1 paire
  • De 10 paires
    4,89 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
665 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Sahara
Référence fabricant Sahara 100
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 0,9 s
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 388 3111X
Couleur Jaune
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Substrat Coton
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité; sans DMF; sans latex
Catégorie de protection II
Longueur totale L 240 mm
Poids total 81 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094413 7
EAN / GTIN 4008198710073
Réf. fabricant 010007141E
Fabricant/personne responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Sahara® 100. Gants en tricot coton avec poignet tricoté et revêtement nitrile 3/4 pour une protection sûre et confortable lors de la manipulation de pièces huileuses et mouillées. Norme Oeko-Tex 100. Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires suivant UE 1935/2004. Conviennent notamment à la manipulation de pièces mouillées ou huileuses, aux travaux de serrurerie ou de jardinage, ainsi qu'au secteur du bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.