Permanentný značkovač, Farba písma: R

Č. pol.: 085133 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba písma Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu edding 3300
Dĺžka 145 mm
Písacia farba červená
Tvar hrotu klinový hrot
Hrúbka čiary min. 1 mm
Hrúbka čiary max. 5 mm
Vhodné pre materiál kov; plastu; sklo
Vlastnosti naplniteľné; rýchlo schnúce; trvalé; vodovzdorné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentný značkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085133 R
EAN/GTIN 4004764010202
Číslo výrobcu 4-3300-002 ROT
Výrobca/zodpovedná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Prevedenie:

edding 3300, klinová špička, hrúbka čiary cca 1 − 5 mm. Stopka zo 100% recyklovaného hliníka (recyklovaný materiál).

Použitie:

Na popisovanie takmer všetkých materiálov, tiež kovov, skla a plast.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky