Pisala za trajno označevanje, Barva pisave: R

Št. art.: 085133 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding 3300
Dolžina 145 mm
Barva za pisanje rdeča
Oblika konice klinasta konica
Debelina črte min. 1 mm
Debelina črte maks. 5 mm
Primerno za material kovina; steklo; umetne mase
Lastnosti hitro sušeče; permanentno; vodoodporno; za večkratno polnjenje
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Pisalo za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085133 R
EAN/GTIN 4004764010202
Številka proizvajalca 4-3300-002 ROT
Proizvajalec/odgovorna oseba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

edding 3300, konična konica, debelina črte pribl. 1 − 5 mm. Držalo iz 100-odstotnega recikliranega aluminija (Material, ki se reciklira po potrošnji).

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.