Marqueurs permanents, Couleur d’écriture: R

Réf.: 085133 R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding 3300
Longueur 145 mm
Couleur d’écriture Rouge
Forme pointe pointe conique
Epaisseur de trait min. 1 mm
Epaisseur de trait max. 5 mm
Pour matériau métal; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; rechargeabilité; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Réf. fabricant 4-3300-002 ROT
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

edding 3300, pointe conique, épaisseur de trait env. 1 − 5 mm. Corps en aluminium 100% recyclé (matériau recyclé post-consommation).

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.