Permanente marker, Letterkleur: R

Artikelnummer: 085133 R
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent edding 3300
Lengte 145 mm
Schrijfkleur rood
Vorm punt wigvormige punt
Streepdikte min. 1 mm
Streepdikte max. 5 mm
Geschikt voor materiaal glas; kunststof; metaal
Eigenschappen navulbaar; permanent; sneldrogend; watervast
Inhoud individueel stuk
Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085133 R
EAN/GTIN 4004764010202
Nummer fabrikant 4-3300-002 ROT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Omschrijving

Uitvoering:

edding 3300, wigvormige punt, streepdikte ca. 1 − 5 mm. Schacht van 100% gerecycled aluminium (post-consumer recyclingmateriaal).

Toepassing:

voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid