Marker permanent, Culoarea scrisului: R

Cod articol.: 085133 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
766 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
edding 3300
Lungime
145 mm
Culoarea scrisului
roşu
Formă vârf
Vârf tip pană
Grosimea liniei min.
1 mm
Grosimea liniei max.
5 mm
Recomandat pentru material
metal; plastic; sticlă
Caracteristici
Permanent; impermeabil la apă; reîncărcabil; uscare rapidă
Cuprins
O singură parte
Tip produs
Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Număr producător 4-3300-002 ROT
Producător/responsabil edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descriere

Execuţie:

edding 3300, vârf tip pană, lăţime linie cca. 1 − 5 mm. Arbore din aluminiu 100% reciclat (material reciclat după consum).

Aplicaţie:

Pentru marcare pe aproape toate materialele, chiar şi metal, sticlă, plastic.