Permanentinis žymeklis, šrifto spalva: R

Prekės Nr.: 085133 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding 3300
Ilgis 145 mm
Rašiklio spalva raudona
Forma smailės pleišto antgalis
Žymėjimo storis min. 1 mm
Žymėjimo storis maks. 5 mm
Tinka medžiagoms iš plastiko; metalas; stiklas
Savybės galima papildyti; greitai džiūsta; hermetišk.; nuolatin.
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Gamintojo numeris 4-3300-002 ROT
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

edding 3300, pleišto formos galiukas, žymėjimo storis apie 1 − 5 mm. Kotas pagamintas iš 100 % perdirbto aliuminio (po vartojimo perdirbtos medžiagos).

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.