Jelölőtoll, Felirat színe: R

Cikkszám: 085133 R
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darabok
  • Rendelési lépések: 10 darabok
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése edding 3300
Hossz 145 mm
Szín piros
Hegy alakja ékhegy
Vonalvastagság min. 1 mm
Vonalvastagság max. 5 mm
Alkalmas anyag fém; műanyag; üveg
Tulajdonságok gyorsan szárad; utántölthető; vízálló; állandó
Tartalom egyedi darab
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Gyártó száma 4-3300-002 ROT
Gyártó/felelős személy edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Leírás

Kivitel:

edding 3300, ék alakú hegy, vonalvastagság kb. 1 − 5 mm. 100%-ban újrahasznosított alumínium szár (fogyasztás után újrahasznosított).

Felhasználás:

Szinte minden anyag, akár fém, üveg, műanyag feliratozásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető