{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 3M® Temflex® 165 | |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | PVC fólia | |
| Lepiaca sila na oceli | 0,2 N/mm | |
| Rozťažnosť | 200 % | |
| Pevnosť v ťahu | 2 N/mm | |
| Použitie | izolovanie; viazanie; znacenie; vyznacovanie | |
| odolné voči teplotám do | 90 °C | |
| Pravítko k dispozícii | nie | |
| Teplota skladovania | 20 °C - 23 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 60 % | |
| Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
| Farba | cierna | |
| Dĺžka | 10 m | |
| Šírka | 15 mm | |
| Hrúbka | 0,15 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083652 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4054596613904 | |
| Číslo výrobcu | 7100184723 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |