Izolačná páska Y/G

Č. pol.: 083652 Y/G
(0,16 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3M® Temflex® 165
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca sila na oceli 0,2 N/mm
Rozťažnosť 200 %
Pevnosť v ťahu 2 N/mm
Použitie izolovanie; viazanie; znacenie; vyznacovanie
odolné voči teplotám do 90 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
Farba žlto-zelená
Dĺžka 10 m
Šírka 15 mm
Hrúbka 0,15 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083652 Y/G
EAN/GTIN 4054596657441
Číslo výrobcu 7100222491

Popis

Prevedenie:

3M™ Temflex® 165 je univerzálne použiteľná mäkká PVC izolačná páska. Ťažko zápalná. Samohasiaca, dobre odolná voči olejom a rozpúšťadlám.

Použitie:

Na izoláciu, zviazanie, upevnenie a farebné označenie.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
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
    Farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka