• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă izolatoare, 15 mm×10 m, Culoarea: BLACK

Cod articol.: 083652 BLACK
Preț per 1 buc. (0,17 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,72 € / 1 buc.
    (0,17 € / 1 Metre)
  • de la 10 bucăți
    0,89 € / 1 buc.
    (0,09 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.500 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Temflex 165
Denumirea producătorului
3M® Temflex® 165
Culoarea
negru
Număr de benzi adezive
1 buc.
Umiditate min. de depozitare
50 %
Umiditate max. de depozitare
60 %
Temperatură min. de depozitare
20 °C
Temperatură max. de depozitare
23 °C
Cuprins
O singură parte
Tip produs
Benzi adezive
Tip de bandă adezivă
Unilateral
Material de bază
Folie PVC
Forța adezivă pe oțel
0,2 N/mm
Capacitate de întindere
200 %
Rezistența la tracțiune
2 N/mm
Rezistent la temperatură până la
90 grade
Valabilitate de la data producţiei
12 luni
Cu căptuşeală
nu
Aplicaţie
Fixare; Izolowanie; Znakowanie
Caracteristici
Rezistență la ulei; rezistent la solvenți
Lungime L
10 m
Lăţime B
15 mm
Concentrație S
0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Număr producător 7100184723
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ Temflex® 165 este o bandă izolatoare moale din PVC, cu utilizare universală. Greu inflamabilă. Cu proprietate de autostingere, rezistenţă bună la ulei şi la solvenţi.

Aplicaţie:

Pentru izolare, legare, prindere şi marcare color.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.