Isolatieband, 15 mm×10 m, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 083652 BLACK
Prijs per 1 Stuk (0,21 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,05 / 1 Stuk
    (0,21 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 1,71 / 1 Stuk
    (0,17 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.361 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3M® Temflex® 165
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 200 %
Trekvastheid 2 N/mm
Toepassing Isoleren; Bundelen; Markeren; Markeren
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 10 m
Breedte 15 mm
Dikte 0,15 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083652 BLACK
EAN/GTIN 4054596613904
Nummer fabrikant 7100184723
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Temflex® 165 is een universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

Toepassing:

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.