• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma izolacyjna, 15 mm×10 m, kolor: BLACK

Nr art.: 083652 BLACK
Cena za 1 sztuka (PLN 0,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 607 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Temflex 165
Oznaczenie producenta
3M® Temflex® 165
Kolor
Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych
1 szt.
Min. wilgotność powietrza przechowywania
50 %
Maks. wilgotność powietrza przechowywania
60 %
Min. temperatura przechowywania
20 °C
Maks. temperatura przechowywania
23 °C
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia PVC
Siła klejenia na stali
0,2 N/mm
Rozciągliwość
200 %
Wytrzymałość na rozciąganie
2 N/mm
Odporność na temperaturę do
90 stopni
Trwałość od daty produkcji
12 miesiące
Z warstwą oddzielającą
nie
Zastosowanie
Izolowanie; Mocowanie; Znakowanie
Właściwości
Odporność na działanie olejów; odporny na rozpuszczalniki
Długość L
10 m
Szerokość B
15 mm
Grubość S
0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Numer producenta 7100184723
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M™ Temflex® 165 to uniwersalna, miękka taśma izolacyjna z PVC. Trudnopalna. Samogasnąca, dobra odporność na olej i rozpuszczalniki.

Zastosowanie:

Do izolowania, wiązania, mocowania i oznaczania kolorem.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.