• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 083652 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt. (0,18 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 847 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Temflex 165
Gamintojo pavadinimas 3M® Temflex® 165
Spalva juoda
Sandėlio drėgmė nuo 50 %
Sandėlio oro drėgmė iki 60 %
Sandėliavimo temperatūra nuo 20 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 23 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Klijų stiprumas ant plieno 0,2 N/mm
Tamprumas 200 %
Stipris tempiant 2 N/mm
Atsparus temperatūrai maks. 90 laipsniai
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Yra pamušalas ne
Paskirtis Tvirtinimas; izoliavimas; žymėjimas
Savybės atspar. alyvai; atsparus tirpikliams
Ilgis L 10 m
Plotis B 15 mm
Storis S 0,15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Gamintojo numeris 7100184723
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.