• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: BLACK

Art-nr.: 083652 BLACK
Pris per 1 st. (SEK 2,41 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    24,11 SEK / 1 st.
    (SEK 2,41 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    20,06 SEK / 1 st.
    (SEK 2,01 / 1 Metre)
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
945 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3M® Temflex® 165
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Limstyrka på stål 0,2 N/mm
Elasticitet 200 %
Draghållfasthet 2 N/mm
Användning Isolering; Buntning; Märkning; Märkning
temperaturbeständig upp till 90 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg svart
Längd 10 m
Bredd 15 mm
Tjocklek 0,15 mm
Produktslag Tejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083652 BLACK
EAN/GTIN 4054596613904
Tillverkarens nummer 7100184723
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

3M™ Temflex® 165 är en .universellt användbar mjuk PVC-isoleringstejp. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.