{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 10487 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Potenza assorbita | 10 W | |
| Angolo di irradiamento fisso | 120 grado | |
| Corrente di illuminazione | 1.300 lm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Lampadine | Modulo LED | |
| Temperatura cromatica | 6.500 K | |
| Campo temperatura | -20 °C - 55 °C | |
| Lunghezza complessiva | 168,5 mm | |
| Larghezza complessiva | 65 mm | |
| Altezza complessiva | 20 mm | |
| Peso | 500 g | |
| Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
| Codice articolo | 081353 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001919397 | |
| Codice del produttore | 10487 | |
| Produttore/persona responsabile | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com |