Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Uni, Závit: M5

Č. pol.: 080751 M5
Zľava
54,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok nie
Priemer stopky DS 6 mm
Obsah jednotlivý diel
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania, odpojovacie miesto 1 Valcová stopka
Označenie výrobcu Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Priemer rezných hrán, min. Dc min. 4,5 mm
Konfigurovateľný nie
Použitie pri type otvora priechodný otvor
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ)
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie
Ausführung Kragen štandardný (s golierom)
Pre závit M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Hrúbka materiálu max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2 600 min-1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080751 M5
EAN/GTIN 4069515008624
Číslo výrobcu 080751 M5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom).
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.