• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Uni, Závit: M12

Č. pol.: 080751 M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 12 mm
Druh upnutia čap
Priemer stopky 12 mm
Priemer rezných hrán, min. 10,9 mm
Priemer rezných hrán, max. 10,9 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán tolerancia výrobcu
Počet rezných hrán 1
Názov produktu (typ) N
Rezný materiál VHM
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ)
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Počet otáčok max. 2 000 min-1
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080751 M12
EAN/GTIN 4069515008662
Číslo výrobcu 080751 M12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom).
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky