{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 6 mm | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Varren halkaisija DS | 6 mm | |
| Terän halkaisija, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Terän halkaisija, maks. Dc max. | 4,5 mm | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Terän halkaisijan toleranssi | valmistajan toleranssi | |
| Terien lukumäärä Z | 1 | |
| Tuotteen nimitys (tyyppi) | N | |
| Terämateriaali | TKM | |
| Lastuamisryhmä | M (ruostumaton teräs); N (ei-rautametalli); P (teräs) | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Kierrosluku maks. | 2 600 min-1 | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täyskovametalli | |
| Työstömenetelmä | poraaminen umpiaineeseen | |
| Tuotetyyppi | lyhytreikäpora | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 080751 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008624 | |
| Valmistajan numero | 080751 M5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |