{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kylsmörjmedel | nej | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp, kapningspunkt 1 | Cylindriskt skaft | |
| Tillverkarens beteckning | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Skärdiameter, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produktnamn (typ) | UNI | |
| Användning vid håltyp | genomgående hål | |
| Bearbetningsgrupp | M (rosftfritt stål); N (metaller utan järn); P (stål) | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Produktslag | Friktionsborrar | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| För gänga M | M5 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Max. materialtjocklek | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 600 min-1 |
| Artikkelkode | 080751 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008624 | |
| Manufacturer number | 080751 M5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |