Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Uni, Sriegis: M5

Prekės Nr.: 080751 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Koto skersmuo DS 6 mm
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Gamintojo pavadinimas Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4,5 mm
Konfigūruojam. ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kiauroji kiaurymė
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis Terminis grąžtas
Collar type standartinis (su iškyša)
Sriegiams M M5
Material thickness min. 0,7 mm
Medžiagos storis maks. 2,5 mm
recommended drive power 1 kW
recommended speed 2 600 min-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080751 M5
EAN / GTIN 4069515008624
Gamintojo numeris 080751 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktas Nr. 309680.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.