{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Diametro del codolo DS | 6 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Codolo cilindrico | |
| Denominazione originale prodotto | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Configurabile | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Flow Drills | |
| Esecuzione collare | standard (con collare) | |
| Per filettatura M | M5 | |
| Spessore del materiale min. | 0,7 mm | |
| Spessore del materiale max. | 2,5 mm | |
| Potenza raccomandata | 1 kW | |
| Velocità consigliata | 2.600 min-1 |
| Codice articolo | 080751 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008624 | |
| Codice del produttore | 080751 M5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |