Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Uni, Závit: M8

Č. pol.: 080751 M8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok nie
Priemer stopky DS 8 mm
Obsah jednotlivý diel
Označenie výrobcu Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ)
Rozhranie odpojovacie miesto 1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080751 M8
EAN/GTIN 4069515008648
Číslo výrobcu 080751 M8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom).
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky