Vloeiboor standaard (met kraag) Uni, Schroefdraad: M12

Artikelnummer: 080751 M12
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 12 mm
Opnametype pen
Schachtdiameter 12 mm
Snijkantdiameter, min. 10,9 mm
Snijkantdiameter, max. 10,9 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Aantal snijkanten 1
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal)
Aansluiting scheidingspunt 1
Toerental max. 2.000 min-1
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080751 M12
EAN/GTIN 4069515008662
Nummer fabrikant 080751 M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem).
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucze mocujące ER nr 309680.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript