Kitkapora vakio (kauluksella) Uni, Kierre: M12

Tuote nro.: 080751 M12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuamisneste kyllä
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 12 mm
Kiinnitystyyppi tappi
Varren halkaisija 12 mm
Terän halkaisija, min. 10,9 mm
Terän halkaisija, maks. 10,9 mm
Konfiguroitava ei
Terän halkaisijan toleranssi valmistajan toleranssi
Terien lukumäärä 1
Tuotteen nimitys (tyyppi) N
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä M (ruostumaton teräs); N (ei-rautametalli); P (teräs)
Liitäntä liitäntäkohta 1
Kierrosluku maks. 2 000 min-1
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Työstömenetelmä poraaminen umpiaineeseen
Tuotetyyppi lyhytreikäpora
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080751 M12
EAN / GTIN 4069515008662
Valmistajan numero 080751 M12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.
Kitkapora vakio (kauluksella).
Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.
ER-kiristysavain nro 309680.
HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.