{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | não | |
| Diâmetro da haste DS | 12 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Designação do fabricante | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Grupo de maquinagem | M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço) | |
| Interface | ponto de separação 1 |
| Número do artigo | 080751 M12 | |
| EAN/GTIN | 4069515008662 | |
| Número do fabricante | 080751 M12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |