Friktionsborr standard (med krage) Uni, Gänga: M12

Article no.: 080751 M12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel nej
Skaftdiameter DS 12 mm
Innehåll enkeldel
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp, kapningspunkt 1 Cylindriskt skaft
Tillverkarens beteckning Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Skärdiameter, min. Dc min. 10,9 mm
Konfigurerbar nej
Användning vid håltyp genomgående hål
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål); N (metaller utan järn); P (stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Produktslag Friktionsborrar
Ausführung Kragen standard (med krage)
För gänga M M12
Materialstärke min. 0,7 mm
Max. materialtjocklek 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,9 kW
empfohlene Drehzahl 2 000 min-1

Identification & Classification

Artikkelkode 080751 M12
EAN / GTIN 4069515008662
Manufacturer number 080751 M12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr standard (med krage).
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.