Akumulátorová nabíjačka ASC145

Č. pol.: 073890 ASC145
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Menovité napätie 36 V
Maximálny počet nabíjacích miest 1
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073890 ASC145
EAN/GTIN 4061792155060
Číslo výrobcu 627378000

Popis

Prevedenie:

Nabíjačka pre balíky akumulátorov s posuvným uložením všetkých tried napätia (12 – 36 V). Patentovaná technológia nabíjania „AIR COOLED“ pre krátke časy nabíjania chladením akumulátora počas procesu nabíjania.
Rýchla nabíjačka s výstupným výkonom 145 W a až 4-násobnou rýchlosťou nabíjania.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.